AMF PENGATSLEUTEL VERSTELB. RVS TYPE 758NI 11-60 3MM- 50500
Face wrench s/steel 11-60mm/3mm pin
Zie technische informatieReferenties
AMF:50500
Rubix:1899100625
Fabrikant:50500
EAN:4020772050504



Technische samenvatting
| Type | amf pengatsleutel verstelb. rvs type 758ni 11-60 3mm- 50500 |
|---|
Productdetails : AMF PENGATSLEUTEL VERSTELB. RVS TYPE 758NI 11-60 3MM- 50500
Two-hole nut spanner, adjustable
Made of stainless steel.
Electrically welded pinsTechnische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amf pengatsleutel verstelb. rvs type 758ni 11-60 3mm- 50500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,89 excl. BTW
/ stuk
€ 34,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen