FACOM INZET PL.L384

FACOM PL.L384 inlay voor kleine onderdelen

Zie technische informatie

Referenties

Facom:PL.L384
Rubix:10101017
EAN:3662424064289
FACOM INZET PL.L384

Technische samenvatting

Productdetails : FACOM INZET PL.L384


De brede opbergmodule voor kleine onderdelen van FACOM, met 12 vakken, is ontworpen om professionals een optimale organisatie te bieden. Deze module is ideaal voor het opbergen van schroeven, kabelschoenen, klinknagels en pakkingen, en combineert gebruiksgemak en robuustheid.

Kenmerken:
Deze opbergmodule is uitgerust met 12 vakken in drie verschillende formaten en zorgt ervoor dat elk onderdeel overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk blijft. Dankzij de compatibiliteit met de FACOM BPMBOXL dozen past de module moeiteloos in modulaire opbergsystemen.

Specificaties:
• Aantal vakken: 12
• Vakformaat: 3 verschillende afmetingen
• Lengte: 417 mm
• Breedte: 188 mm
• Nettogewicht: 360 g

Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.

Sterke punten

• Geoptimaliseerde organisatie van kleine onderdelen
• 12 vakken in meerdere formaten
• Compatibel met FACOM-opbergsystemen
• Lichtgewicht en eenvoudig hanteerbaar

Toepassingen

Deze opbergmodule is ideaal voor werkplaatsen, garages, bouwplaatsen en elke industriële omgeving waar orde en overzicht cruciaal zijn. Deze houdt schroeven, kabelschoenen, klinknagels en pakkingen netjes georganiseerd en binnen handbereik. Dit product is perfect geschikt voor professionals in het onderhoud, de bouw en de auto-industrie, en draagt bij aan een hogere productiviteit en veiligheid tijdens het dagelijkse werk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal vakken9
Materiaalpolystyreen
€ 15,51 excl. BTW
/ stuk
€ 18,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden