Referenties
Expert:E142401
Rubix:A0478057
EAN:3258951424018

Productdetails : EXPERT MODULE PLAATWERK - 6 STUKS
- 1 popnageltang 270 mm : E169804.
- 1 mechanische schuifmaat 1/20 mm : E140601.
- 1 liniaal 200 mm : E140801.
- 1 automatische pons Ø 7 mm : E150504.
- 1 stalen kraspen 190 mm : E003601.
- 1 rechte schaar voor luchtvaartuigen : E214563.
- Lege thermovormbak : E142402.
Eigenschappen:
EAN: 3258951424018
Verpakking: 1
Volume: 6
[g]: 1513
- 1 mechanische schuifmaat 1/20 mm : E140601.
- 1 liniaal 200 mm : E140801.
- 1 automatische pons Ø 7 mm : E150504.
- 1 stalen kraspen 190 mm : E003601.
- 1 rechte schaar voor luchtvaartuigen : E214563.
- Lege thermovormbak : E142402.
Eigenschappen:
EAN: 3258951424018
Verpakking: 1
Volume: 6
[g]: 1513
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,71 excl. BTW
/ stuk
€ 115,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen