Referenties
Milwaukee:Packout Straight Utility Hook
Rubix:A0497883
Fabrikant:4932480700
EAN:4058546409852

Productdetails : MILWAUKEE PACKOUT RECHTE HAAK
High strength steel hooks for storing even heavy tools and items. Hook coating protects hooks and stored items. Easy and fast access to all tools. Most secure and easy mounting with click & lock mechanism. Fully customise your shop according to your needs. Part of PACKOUT™ Shop Storage.
Milwaukee PACKOUT rechte utility hook voor het opbergen van shovels, harken, bezems en outdoor gereedschap. Klik & lock montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aantal vakken | 1 |
| Lengte | 203 mm |
| Hoogte | 89 mm |
| Breedte | 229 mm |
| Materiaal | hoogwaardig staal (gecoat) |
| Laadcapaciteit | 11 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 120,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen