BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO T8 BE-8908

ERGO™ TORX®-schroevendraaiers met rubberen handgreep en dubbele handgreep T4-T45

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:BE-8908
Rubix:10090633
EAN:7314150027743
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO T8 BE-8908

Technische samenvatting

Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt8
Blad lengte75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO T8 BE-8908


Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor Torx schroeven. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd.

Sterke punten

Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design|three-component comfortable handle giving an excellent grip|Anti-roll flat face on handle|Flat face to prevent rolling away

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht30 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt8
Blad lengte75 mm
Lengte178 mm
Afwerkingfosfaat
Aangepaste tariefcode82054000
€ 5,61 excl. BTW
/ stuk
€ 6,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen