FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST PH2 ATWPH2X125CK SHOCK

FACOM SHOCK schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Facom:ATWPH2X125CK
Rubix:10561742
EAN:3662424097379
FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST PH2 ATWPH2X125CK SHOCK

Technische samenvatting

Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph2
Blad lengte125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST PH2 ATWPH2X125CK SHOCK


De FACOM Protwist® Shock ATWPH.CK schroevendraaier voor Phillips® kruiskopschroeven kan worden gebruikt met een hamer om vastzittende of geoxideerde schroeven los te maken.

Kenmerken:
Deze Shock schroevendraaier is uitgerust met een breed, bolvormig metalen inzetstuk dat de slagzone doeltreffend beschermt tijdens gebruik. De zeskantige kling van 73MO-staal is voorzien van een moer voor gebruik met een steeksleutel om zelfs de meest hardnekkige schroeven te kunnen losdraaien. De inline warmtebehandeling verdubbelt de levensduur en sterkte van het gereedschap, terwijl de drievoudige zink-nikkel-chroomcoating een corrosiebescherming biedt die tot vier keer hoger is dan de gangbare normen. De PROTWIST® Soft Grip handgreep garandeert langdurig comfort en is bestand tegen chemische producten. Dankzij de geoptimaliseerde ergonomie levert de schroevendraaier 10% meer koppel, terwijl de CNC-bewerkte punt zorgt voor een perfecte passing op de schroef, wat de koppeloverdracht optimaliseert en slijtage beperkt.

Specificaties:
• Maten: PH1 tot en met PH3
• Zeskantige kling van 73MO-staal
• Ingebouwde moer voor hulp bij losdraaien
• Inline warmtebehandeling (+100% levensduur en sterkte)
• PROTWIST® Soft Grip handgreep, bestand tegen chemicaliën
• Drievoudige zink-nikkel-chroomcoating (4x hogere corrosieweerstand)
• Geoptimaliseerde ergonomie (+10% koppel)
• Slijtvaste, lasergegraveerde markering
• CNC-bewerkte punt voor perfecte passing
• Niet-magnetische punt
• Levenslange garantie

Normen:
• ISO 8764 (1 en 2): internationale norm voor vorm, afmetingen en technische vereisten
• Label “Origine France Garantie”

Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals over de hele wereld bij hun industriële, auto- en ambachtelijke werkzaamheden. Het merk staat bekend om zijn toewijding aan kwaliteit, innovatie en duurzaamheid van zijn producten. Met een uitgebreid aanbod van handgereedschap, elektrisch gereedschap en opbergsystemen onderscheidt Facom zich door een productie volgens strenge normen en een levenslange garantie op tal van producten. Het bedrijf is actief in uiteenlopende sectoren en staat al meer dan een eeuw synoniem voor prestaties en betrouwbaarheid.
Protwist PH2x125shock screwdriver

Sterke punten

• Verdubbelde levensduur en sterkte dankzij de warmtebehandeling
• Viervoudige bescherming tegen corrosie dankzij tri-coating
• Slagzone beschermd door metalen inzetstuk om slijtage van de handgreep te beperken
• Mogelijkheid om vastzittende schroeven los te maken met behulp van de moer

Toepassingen

Deze Shock Protwist® schroevendraaier is perfect geschikt voor mechanische werkzaamheden, industrieel onderhoud, autoreparatie en bouwtoepassingen en is ontworpen voor zware en vuile omgevingen, waar hij ideaal is voor het vast- en losdraaien van Phillips® kruiskopschroeven, ook bij moeilijke toegang of sterk vastzittende bevestigingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph2
Blad lengte125 mm
Lengte245 mm
Afwerkingverzinkt metaal
€ 13,90 excl. BTW
/ stuk
€ 16,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden