Groefkogellager FAG 6209-C-HRS>V, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 45 mm
Groefkogellager FAG
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:6209-C-HRS
FAG:6209-C-HRS>V
Rubix:03023356
Fabrikant:3016292850000
EAN:4064328378377

Productdetails : FAG 6209 C/HRS KOGELLAGER EENRIJIG
Fag 6209 c/hrs kogellager eenrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,58 excl. BTW
/ stuk
€ 43,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
