Referenties
FAG:H3940
Rubix:03019800
Fabrikant:0191776660000

Productdetails : FAG H 3940 TREKBUS
Klembussen H39, afmetingen conform DIN 5415, coniciteit 1:12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8200 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Breedte | 98 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Serie | h39 |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
