Referenties
FAG:NJ407-XL-M1A-C4
Rubix:03019083
Fabrikant:0382612510040
Productdetails : FAG NJ 407 M1A/XL/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1160 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 267,89 excl. BTW
/ stuk
€ 324,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
