INA SL 19 2311 C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG

Cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:SL192311-C3
Rubix:A0558734
Fabrikant:0011451180030
EAN:4012802695076
INA SL 19 2311 C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA SL 19 2311 C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
De INA SL19 serie bestaat uit eenrijige volrollige cilinderlagers die zijn ontwikkeld voor het opnemen van hoge radiale belastingen binnen beperkte inbouwafmetingen. Dankzij de volrollige constructie zonder kooi wordt de radiale belastbaarheid gemaximaliseerd, terwijl de C3 verhoogde radiale speling geschikt is voor toepassingen met thermische uitzetting of nauwe passingen.

Codering:
• SL: volrollig cilinderlager (full complement), zonder kooi, met een maximale radiale belastbaarheid.
• 1923: buitenring met twee schouders en binnenring met één schouder (voor een semi-vastlagerfunctie). Serie met standaard (dunne) doorsnede die een goede balans biedt tussen belastbaarheid en compacte inbouwafmetingen.
• C3: hogere interne radiale speling dan de normale speling, ontwikkeld om thermische uitzetting en nauwe passingen te compenseren.

Kenmerken:
De constructie zonder kooi is gebaseerd op een volledige vulling van de ruimte tussen de ringen met cilindrische rollen. Hierdoor wordt het aantal rolelementen gemaximaliseerd, waardoor het lager een aanzienlijk hogere radiale belastbaarheid heeft dan een lager met kooi en dezelfde afmetingen. De hoge roldichtheid beperkt bovendien de elastische vervorming onder belasting, wat de stijfheid van het lager ten goede komt. Het directe contact tussen aangrenzende rollen, die op hun raakpunt in tegengestelde richting bewegen, veroorzaakt echter meer interne wrijving dan bij een lager met kooi. Daarom is deze constructie vooral geschikt voor gemiddelde toerentallen, zware belastingen en oscillerende bewegingen.
De SL19 serie functioneert als een semi-vastlager: zij geleidt de as axiaal in één richting en laat in de tegenovergestelde richting een axiale verplaatsing toe om thermische uitzetting op te vangen. De binnenring, die is voorzien van één schouder, is afneembaar. Deze kan afzonderlijk op de as worden gemonteerd, terwijl de buitenring met de rollen afzonderlijk in het lagerhuis wordt geplaatst. Deze constructie vereenvoudigt montage- en onderhoudswerkzaamheden aan reeds gemonteerde assen of in toepassingen met beperkte toegankelijkheid.
Tijdens bedrijf bedraagt de toelaatbare uitlijnfout ongeveer 2 tot 4 boogminuten. Bij grotere afwijkingen ontstaan spanningsconcentraties aan de uiteinden van de rollen (randeffect), waardoor de slijtage aanzienlijk versnelt. Een nauwkeurige uitlijning van de lageropstelling is daarom essentieel.

Onderhoud:
De afneembare binnenring biedt een belangrijk voordeel tijdens onderhoudswerkzaamheden. Het lager kan in afzonderlijke delen worden gedemonteerd zonder de volledige machine te hoeven demonteren. Hierdoor wordt de onderhoudstijd verkort en neemt het risico op beschadiging van aangrenzende onderdelen tijdens vervanging af.
Bij deze constructie zonder kooi verdient ook de reiniging bijzondere aandacht. Doordat de rollen rechtstreeks aan verontreinigingen worden blootgesteld, moet zorgvuldig worden voorkomen dat stof, spanen of andere vervuiling tussen de rollen terechtkomt.
Ook de smering is kritischer dan bij lagers met een kooi. Het directe contact tussen de rollen veroorzaakt meer interne wrijving, waardoor de smeerfilm zwaarder wordt belast. Het gebruikte vet of de gebruikte olie moet daarom zorgvuldig worden gekozen op basis van de bedrijfstemperatuur en het toerental. Onvoldoende smering van de schouders kan leiden tot voortijdige slijtage van de geleidingsvlakken.
Tijdens periodieke inspecties verdienen vooral het geluidsniveau en de trillingen aandacht. Een abnormale toename van geluid of trillingen is vaak de eerste aanwijzing voor een verslechtering van de smeerfilm of beginnende slijtage van de loopbanen. Daarnaast maakt controle van de temperatuur van het lagerhuis het mogelijk een te hoge interne voorspanning tijdig vast te stellen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende interne speling of een te nauwe passing.

Belangrijkste Voordelen:
• Maximale radiale belastbaarheid dankzij de volrollige constructie zonder kooi, zonder grotere buitenafmetingen.
• Afneembare binnenring maakt montage en demontage in afzonderlijke delen mogelijk, ook op moeilijk bereikbare assen.
• Compacte 23 serie die geschikt is voor toepassingen met beperkte radiale inbouwruimte en hoge belastingen.

Toepassingen:
Dit type lager wordt veel toegepast in hydraulische hogedruksystemen. Axiale plunjerpompen en compacte hydraulische motoren vormen de belangrijkste toepassingsgebieden van deze serie. De combinatie van een compacte radiale doorsnede en een hoge belastbaarheid sluit perfect aan bij de eisen van deze installaties, waar weinig inbouwruimte beschikbaar is en hoge interne drukken optreden.
In transmissieassen en industriële tandwielkasten kan de serie functioneren als semi-vastlager voor assen die continu aan hoge radiale belastingen worden blootgesteld, terwijl thermische lengte-uitzetting probleemloos wordt gecompenseerd. Deze eigenschap is bijzonder waardevol in nauwkeurige mechanische transmissies, waar de positioneringsnauwkeurigheid van de as bepalend is voor een correcte tandwielingrijping.
Planetaire tandwielen vormen een ander relevant toepassingsgebied: dankzij de radiale compactheid van de 23 serie kan het aantal satellieten in een epicycloïdale overbrenging worden gemaximaliseerd, wat bijdraagt aan een hoger overdraagbaar koppel zonder dat de diameter van de ring toeneemt. Deze configuratie komt voor in overbrengingen van windturbines, versnellingsbakken van industriële voertuigen en aandrijvingen van zware transportbanden.
Ten slotte wordt de SL19 serie in de algemene machinebouw (persen, kalanders, aandrijfrollen) overal ingezet waar een aanhoudende radiale belasting moet worden opgevangen in een compacte behuizing, met de mogelijkheid tot eenvoudige demontage dankzij de afneembare binnenring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2260 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte43 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Aangepaste tariefcode84825000
€ 370,95 excl. BTW
/ stuk
€ 448,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen