Referenties
Stanley:0-10-789
Rubix:10132795
EAN:3253560107895

Productdetails : STANLEY FATMAX PRO DUO UITSCHUIFMES 0-10-789
Twin blade knife accepts all standard utility blades, with instant blade change button for convenience. Bigger than standard utility knives, allowing for work with gloved hands. Safety interlock when one blade is in use, so that the other is in a locked position
Sterke punten
• Uitschuifmes met 2 verschillende messen
• Automatisch meswisselsysteem : door een simpele druk op een knop kan het mesje verwisseld worden
• Interlock verbinding
• Extra veiligheid: tijdens het snijden met 1 mes kan het andere niet worden uitgeschoven
• Opbergruimte voor 5 reservemessen
• Geschikt voor alle standaard Stanley reservemessen
• Geleverd met 2 x 11-700 en 2 x 11-983
• Ergonomisch gevormd mes
• Lengte 180mm
• Automatisch meswisselsysteem : door een simpele druk op een knop kan het mesje verwisseld worden
• Interlock verbinding
• Extra veiligheid: tijdens het snijden met 1 mes kan het andere niet worden uitgeschoven
• Opbergruimte voor 5 reservemessen
• Geschikt voor alle standaard Stanley reservemessen
• Geleverd met 2 x 11-700 en 2 x 11-983
• Ergonomisch gevormd mes
• Lengte 180mm

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 50x82x240 mm |
| Blad lengte | 180 mm |
| Aantal bladen | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,78 excl. BTW
/ stuk
€ 31,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden