STANLEY FATMAX PRO BETONVLECHTTANG 250 MM 4-95-098
FatMax® Pro
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stanley:4-95-098
Rubix:10132791
EAN:3253564950985

Documenten
Productdetails : STANLEY FATMAX PRO BETONVLECHTTANG 250 MM 4-95-098
Sterke punten
• Nauwkeurige snijvlakken
• Lange levensduur van de snijvlakken door hoogfrequentie-behandeling tot 60 HRC
• Ergonomische handgrepen, afgerond voor een goede hanteerbaarheid
• Draaipunt dicht bij het snijvlak voor een optimale overbrenging bij een minimale krachtinspanning
• Snijcapaciteit: tot 4,5mm bij 80kg/mm² en tot 1,6mm bij 160kg/mm²
• Lange levensduur van de snijvlakken door hoogfrequentie-behandeling tot 60 HRC
• Ergonomische handgrepen, afgerond voor een goede hanteerbaarheid
• Draaipunt dicht bij het snijvlak voor een optimale overbrenging bij een minimale krachtinspanning
• Snijcapaciteit: tot 4,5mm bij 80kg/mm² en tot 1,6mm bij 160kg/mm²
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 4,5 mm |
| Lengte | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,40 excl. BTW
/ stuk
€ 40,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen