KNIPEX MONIERTANG 99 01 300

Moniertang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:99 01 300
Rubix:10160081
EAN:4003773014416
KNIPEX MONIERTANG 99 01 300
Technische samenvatting
Snijcapaciteit3,1 mm
Lengte300 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX MONIERTANG 99 01 300


Deze KNIPEX moniertang is een robuust en veelzijdig gereedschap, speciaal ontwikkeld om binddraad in één beweging te vlechten en te knippen. Deze tang garandeert snel, betrouwbaar en zuinig werken, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden. Dankzij de geharde snijkanten en het ergonomische ontwerp onderscheidt dit gereedschap zich door duurzaamheid en precisie.

Kenmerken:
Deze KNIPEX moniertang, ook wel bekend als rabitz- en vlechtertang, is ideaal voor bindwerkzaamheden bij gewapend beton, in de bouw of bij reparaties. De tang maakt het mogelijk om binddraad te vlechten en te knippen zonder van gereedschap te hoeven wisselen, wat het werkproces aanzienlijk vereenvoudigt. Het compacte ontwerp ligt stevig in de hand, terwijl de met kunststof beklede handgrepen extra gebruikscomfort bieden. De snijkanten zijn speciaal warmtebehandeld en bereiken een hardheid van ca. 61 HRC, wat zorgt voor een lange levensduur. De gepolijste, zwart geatramenteerde afwerking beschermt bovendien tegen corrosie, ook in vochtige omgevingen.

Specificaties:
• Tang: zwart geatramenteerd
• Handgrepen: met kunststof bekleed
• Hardheid snijkanten: ca. 61 HRC
• Afwerking: gepolijst
• Verkrijgbaar in 5 modellen:
- 99 01 200: lengte 200 mm, snijcapaciteit halfharde staaldraad Ø 1,8 mm, harde draad Ø 1,4 mm
- 99 01 220: lengte 220 mm, snijcapaciteit halfharde staaldraad Ø 2,4 mm, harde draad Ø 1,6 mm
- 99 01 250: lengte 250 mm, snijcapaciteit halfharde staaldraad Ø 2,4 mm, harde draad Ø 1,6 mm
- 99 01 280: lengte 280 mm, snijcapaciteit halfharde staaldraad Ø 2,8 mm, harde draad Ø 1,8 mm
- 99 01 300: lengte 300 mm, snijcapaciteit halfharde staaldraad Ø 3,1 mm, harde draad Ø 1,8 mm

Normen:
Dit product voldoet aan de norm DIN ISO 9242, die de technische en dimensionale eisen specificeert voor tangen van het type moniertang. Het is ook in overeenstemming met de REACH-verordening, wat garandeert dat het geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) bevat.

Merkinformatie:
KNIPEX werd opgericht in 1882 in Duitsland en is een familiebedrijf dat wereldwijd bekendstaat als specialist in hoogwaardige tangen. Met meer dan 1.000 productreferenties en een aanwezigheid in meer dan 100 landen, staat het merk voor precisie, duurzaamheid en innovatie. KNIPEX blijft trouw aan zijn missie: het ontwikkelen van betrouwbare gereedschappen voor veeleisende professionele toepassingen in de industrie, de bouwsector en het onderhoud.
To twist and cut wire in one operation: fast, reliable and economical. Unobtained precision and long service life make these the most widely purchased concreters' nippers in the world. Cutting edges additionally hardened. Cutting edge hardness approx. 61 HRC. cutter head: special high-grade tool steel, forged, oil-hardened

Sterke punten

• Vlechten en knippen van binddraad in één snelle, efficiënte beweging
• Geharde snijvlakken voor een langere levensduur
• Comfortabele bediening dankzij kunststof beklede handgrepen
• Corrosiebestendige afwerking, geschikt voor buitengebruik
• Hoge snijcapaciteit, geschikt voor zowel harde als halfharde draden

Toepassingen

Deze KNIPEX moniertang is ideaal voor bindwerkzaamheden bij gewapend beton, vlechtwerk en reparaties met binddraad. Deze tang wordt veel gebruikt in de bouw, de metaalconstructie en het onderhoud. Dankzij het robuuste ontwerp en de hoge snijcapaciteit is dit gereedschap onmisbaar voor bouwvakkers, onderhoudstechnici en professionals in het zware werk aan betonstructuren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)320x52x16 mm
Snijcapaciteit3,1 mm
Lengte300 mm
Beenmet kunststof bekleed
Gewicht548 g
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,20 excl. BTW
/ stuk
24,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden