Referenties
Stanley:FMHT0-10288
Rubix:10133054
EAN:3253560102883
Productdetails : STANLEY FATMAX UITSCHUIFMES EXO FMHT0-10288
Sterke punten
• Het eerste uitschuifbare mes met een ingebouwde mesbladhouder om het blad gemakkelijker en sneller te kunnen vervangen
• Openklikbare mesbladhouder voor eenvoudige toegang tot de bladen en snelle wissels
• Reinig de mesbladhouder - voor een langere levensduur
• Zachte bi-materiaalhandgreep uit thermoplastisch rubber voor extra comfort en minder risico op slippen
• Openklikbare mesbladhouder voor eenvoudige toegang tot de bladen en snelle wissels
• Reinig de mesbladhouder - voor een langere levensduur
• Zachte bi-materiaalhandgreep uit thermoplastisch rubber voor extra comfort en minder risico op slippen

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 20x80x210 mm |
| Gewicht verpakking | 160 g |
| Aantal bladen | 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,28 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 42,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
