Referenties
Martor:STYROPOR BLADE NO. 379
Rubix:11309988
Fabrikant:379.60
EAN:4002632851612



Documenten
Productdetails : MARTOR STYROPOR MESJE 379.60
Die STYROPORKLINGE NR. 379 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. Wellenschli. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 109,5 mm lang, 17,7 mm breit und 0,50 mm stark. Die STYROPORKLINGE NR. 379 ist unter der Bestellnummer 379.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. Erhältlich.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | styropor mesje |
| Voor model | secubase 383;secunorm 380;argentax tap-o-matic |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 23,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
