Referenties
Stanley:1-11-700
Rubix:10132847
EAN:3253561117008



Productdetails : STANLEY FATMAX RESERVEMES (100 ST) 1-11-700
Sterke punten
• Reservemes met gepatenteerde inductie geharde rand
• 75% scherper*
• 2 x langere levensduur*
• 20% sterker*
• Breekt niet - weerstand tot 35 kg
• Geschikt voor alle snijtoepassingen
• Lengte 63mm
• Dikte 0.65mm
• Hoogte 20mm
• 75% scherper*
• 2 x langere levensduur*
• 20% sterker*
• Breekt niet - weerstand tot 35 kg
• Geschikt voor alle snijtoepassingen
• Lengte 63mm
• Dikte 0.65mm
• Hoogte 20mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 33x110x210 mm |
| Type | fatmax® blad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,96 excl. BTW
/ stuk
€ 58,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen