Referenties
Martor:5232.70
Rubix:11300684
EAN:4002632900037

Productdetails : MARTOR TRAPEZIUM MESJE NR. 5232 5232.70 (BL=10ST)
Lengte* 53 mm breedte* 19 mm Dikte materiaal* 0,63 mm Verpakkingseenheid 10 in dispenser (10 dispensers in oververpakking). Basis: diep geslepen, 2-zijdige afgeronde rand. Blad-facetten: 2-zijdige afgeronde rand. De kenmerken van het blad: bruikbaar aan beide kanten.
Sterke punten
Trigger knife with automatic retracting blade. Short blade length dedicated to avoiding product damage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | trapeziummes |
| Voor model | argentax regelbar / argentax griffy / argentax filius / secupro prosafe |
| Aangepaste tariefcode | 82119400 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,89 excl. BTW
/ blister
€ 7,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden