BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/2 T25 7809TORX-T25

Schroevendraaier dopsleutelset 7809TORX

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:7809TORX-T25
Rubix:10086335
EAN:7314151811747
BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/2 T25 7809TORX-T25
Technische samenvatting
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt25
Blad lengte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/2 T25 7809TORX-T25


Schroevendraaierdopsleutels 1/2", voor inwendige TORX schroeven. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120. SB = Retail packed on a plastic info card.

Sterke punten

1/2" Socket Drivers for TORX® Head Screws

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht60 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt25
Blad lengte23 mm
Lengte60 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,35 excl. BTW
/ stuk
17,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen