STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIERSET 0-65-428 (SET=6DLG)

FatMax®

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:0-65-428
Rubix:10132997
EAN:3253560654283
STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIERSET 0-65-428 (SET=6DLG)

Technische samenvatting

Aantal elementen6
Afdrukmeervoudige opdruk
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIERSET 0-65-428 (SET=6DLG)


The STANLEY® FATMAX®XL screwdrivers with its colour coded ends make it easy to identify the correct screwdriver for each screw type, solidly constructed screwdrivers with soft grip bi- material handles which are securely bonded to chrome vanadium steel bar shafts, comes complete with a mixture of parallel, flared, Phillips® and pozi screwdrivers in a carry case.

Sterke punten

• Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Kleurcode - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef
• Parallel 3,5 x 75mm, 5,5 x 150mm
• Standaard 5,5 x 100mm, 8 x 150mm
• Pozidriv PZ1 x 100, PZ2 x 125mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)40x205x370 mm
Aantal elementen6
Afdrukmeervoudige opdruk
€ 30,91 excl. BTW
/ set
€ 37,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen