STANLEY FATMAX PRECISIE SCHROEVENDRAAIERSET 6DLG 0-65-492

FatMax®

Zie technische informatie
Referenties
Stanley:0-65-492
Rubix:10132783
EAN:3253560654924
STANLEY FATMAX PRECISIE SCHROEVENDRAAIERSET 6DLG 0-65-492
Technische samenvatting
Aantal elementen6
Afdrukmeervoudige opdruk
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY FATMAX PRECISIE SCHROEVENDRAAIERSET 6DLG 0-65-492


Parallel: 2.5x50 mm, 3x50 mm, 3x100 mm, Phillips: 0x50 mm, 0x75 mm, Pozi: 0x75 mm.

Sterke punten

• Ergonomische handgreep
• Parallel 3 x 100, 3 x 50, 2.5 x 50 - Phillips PH00 x 50, PH0 x 75 - Pozidriv PZ0 x 75

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen6
Afdrukmeervoudige opdruk
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,70 excl. BTW
/ stuk
46,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen