BAHCO SCHROEVENDRAAIERSET BASIC 6D 605-6

Platte schroevendraaier

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:605-6
Rubix:A0771888
EAN:7314150153770
BAHCO SCHROEVENDRAAIERSET BASIC 6D 605-6
Technische samenvatting
Aantal elementen6
Afdrukmeervoudige opdruk
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIERSET BASIC 6D 605-6


Schroevendraaierset, 600-serie, 6-delig. Voor gleuf- en Phillips schroeven. In blisterverpakking.

Sterke punten

•Includes 6 screwdrivers
3.0 x 75, 4 x 100, PH1 x 100, PH2 x 125, PZ1 x 100, PZ2 x 125
Two-component handle for fast and comfortable work
Markings on the handle for quick identification of the tip
Integrated hanging hole
Nickel plated blade to prevent oxidation
High performance alloy steel blade
In blister packaging

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht445 g
Aantal elementen6
Afdrukmeervoudige opdruk
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,71 excl. BTW
/ stuk
33,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen