Referenties
Stanley:0-65-437
Rubix:10133001
EAN:3253560654375

Productdetails : STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIERSET 0-65-437 (SET=8ST)
Sterke punten
• Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Kleurcode - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef
• Parallel 3,5 x 75mm, 5,5 x 125mm
• Standaard 4 x 100mm, 6,5 x 150mm, 8 x 150mm
• Phillips PH0 x 75mm, PH1 x 100mm, PH2 x 125mm
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Kleurcode - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef
• Parallel 3,5 x 75mm, 5,5 x 125mm
• Standaard 4 x 100mm, 6,5 x 150mm, 8 x 150mm
• Phillips PH0 x 75mm, PH1 x 100mm, PH2 x 125mm
Toepassingen
Driving Wood Screws
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 40x205x370 mm |
| Aantal elementen | 8 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,80 excl. BTW
/ set
€ 49,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen