Referenties
Stanley:0-65-436
Rubix:10132994
EAN:3253560654368

Productdetails : STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIERSET 5-DLG 0-65-436
Chrome vanadium steel bar allows for high torque and reduces the chance of tip breakage
Colour coded ends make it easy to identify the correct screwdriver for each screw type
Comfortable, rigid and gliding push zone for a good rotation into the palm of the hand
Compliant with the following norms: en 60900, nf iso 2380-1, nf iso 2380-2, din 5363, din iso/nf iso 8764-1, din iso/nf iso 8764-2
Ergonomic: handle adapted to hand touch points
Handle moulded direct to bar virtually unbreakable bond. Highly reliable and providing an extra long life
Large diameter handle offers great torque needed for driving wood screws
Shot blasted tips ensure improved torque and corrosion protection
Smooth domed end for fast spinning action – speed and comfort
Soft grip handle – perfect combination of great grip plus reduces fatigue
Colour coded ends make it easy to identify the correct screwdriver for each screw type
Comfortable, rigid and gliding push zone for a good rotation into the palm of the hand
Compliant with the following norms: en 60900, nf iso 2380-1, nf iso 2380-2, din 5363, din iso/nf iso 8764-1, din iso/nf iso 8764-2
Ergonomic: handle adapted to hand touch points
Handle moulded direct to bar virtually unbreakable bond. Highly reliable and providing an extra long life
Large diameter handle offers great torque needed for driving wood screws
Shot blasted tips ensure improved torque and corrosion protection
Smooth domed end for fast spinning action – speed and comfort
Soft grip handle – perfect combination of great grip plus reduces fatigue
Sterke punten
• Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Kleurcode - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef
• Parallel 3,5 x 75mm, 5,5 x 125mm
• Standaard 8 x 100mm
• Phillips PH1 x 100mm, PH2 x 125mm
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Kleurcode - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef
• Parallel 3,5 x 75mm, 5,5 x 125mm
• Standaard 8 x 100mm
• Phillips PH1 x 100mm, PH2 x 125mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 40x150x290 mm |
| Aantal elementen | 5 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,61 excl. BTW
/ stuk
€ 30,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen