Referenties
Stanley:FMHT0-62639
Rubix:10132605
EAN:3253560626396

Productdetails : STANLEY FATMAX 6DLG SCHR.DR.SET WATERPOMPTANG FMHT0-62639
Sterke punten
• Smalle hals en afgerond uiteinde van de handgreep voor snelle draaibewegingen en optimale controle
• Met soft-grip handgreep voor comfortabel gebruik en kleurcode voor snel kiezen van de juiste schroevendraaier
• Chroom-vanadium stalen kling voor een hoge weerstand en beperkte kans op afbreken van de tip
• Gezandstraalde tip voor een betere grip op de schroef en een langere levensduur
• Inhoud: 3.5 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, PH1, PH2 & waterpomptang
• Met soft-grip handgreep voor comfortabel gebruik en kleurcode voor snel kiezen van de juiste schroevendraaier
• Chroom-vanadium stalen kling voor een hoge weerstand en beperkte kans op afbreken van de tip
• Gezandstraalde tip voor een betere grip op de schroef en een langere levensduur
• Inhoud: 3.5 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, PH1, PH2 & waterpomptang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 43x73x370 mm |
| Gewicht verpakking | 500 g |
| Aantal elementen | 5 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,41 excl. BTW
/ stuk
€ 56,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen