Referenties
Bahco:BE-8571
Rubix:A0769852
EAN:7314150244652

Documenten
Productdetails : BAHCO KLINGENSET ERGO 6D BE-8571
ERGO™ schroevendraaier met set verwisselbare bladen, 6-delig. ERGO™ greep met quick release bit houder 1/4" (lock-in type systeem voor gemakkelijke en veilige borging). Greep: 3-componenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en krachtoverbrenging. Gemakkelijke keuze van de juiste tip, door de kleurcode van de greep. Zeskant kling van 100mm. Gefosfateerd. In aantrekkelijke hoes met 6 klingen. Voor aan riem. Retail verpakking: transparante kunststof buis (PVC) met ophanggat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 425 g |
| Aantal elementen | 7 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,76 excl. BTW
/ stuk
€ 46,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen