Referenties
Stanley:0-66-052
Rubix:10132533
EAN:0076174660524

Productdetails : STANLEY CUSHIONGRIP SCHROEVENDRAAIERSET INSTR. 6DLG 0-66-052
Blade made of chrome-vanadium steel - reduces the risk of breakage, Non-slip synthetic handle, Large-diameter handle: increased tightening torque
Sterke punten
• Bimateriale handgreep - voor uitstekend comfort en controle
• Tri-lobe ergonomisch design
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Stalen kling met chroom afwerking - vermindert het risico op braak en biedt maximale bescherming tegen roest
• Magnetische tip
• Tip identificatie code - om snel de juiste schroevendraaier voor elk type schroef te kiezen
• Parallel 3 mm, 2,4 mm, 2 mm, 1,4 mm
• Phillips PH0, PH1
• Tri-lobe ergonomisch design
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Stalen kling met chroom afwerking - vermindert het risico op braak en biedt maximale bescherming tegen roest
• Magnetische tip
• Tip identificatie code - om snel de juiste schroevendraaier voor elk type schroef te kiezen
• Parallel 3 mm, 2,4 mm, 2 mm, 1,4 mm
• Phillips PH0, PH1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 22,3x100x195 mm |
| Gewicht verpakking | 128 g |
| Aantal elementen | 6 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,63 excl. BTW
/ stuk
€ 5,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen