STANLEY FATMAX BOLSTER SCHROEVENDR. PH3 X 150 MM FMHT0-62623

FatMax®

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:FMHT0-62623
Rubix:10132636
EAN:3253560626235
STANLEY FATMAX BOLSTER SCHROEVENDR. PH3 X 150 MM FMHT0-62623

Technische samenvatting

Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph3
Blad lengte150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY FATMAX BOLSTER SCHROEVENDR. PH3 X 150 MM FMHT0-62623


Apply extra torque with a wrench using the hex bolster

Sterke punten

• Zet meer kracht tijdens het schroeven dankzij het aanzetstuk
• Smalle hals en afgerond uiteinde van de handgreep voor snelle draaibewegingen en optimale controle
• Met soft-grip handgreep voor comfortabel gebruik en kleurcode voor snel kiezen van de juiste schroevendraaier
• Chroom-vanadium stalen kling voor een hoge weerstand en beperkte kans op afbreken van de tip
• Gezandstraalde tip voor een betere grip op de schroef en een langere levensduur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)40x40x265 mm
Gewicht verpakking15,9 g
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph3
Blad lengte150 mm
Lengte150 mm
Afwerkingverchroomd
€ 10,84 excl. BTW
/ stuk
€ 13,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen