Referenties
Stahlwille:10768 3
Rubix:10129382
Fabrikant:43253030
EAN:4018754319381



Productdetails : STAHLWILLE T-INBUSSLEUTEL 2 KLINGEN 10768-3K-3
Met 2-componenten-T-greep, voor binnenzeskantbouten, met twee zeskantstiften, Chroom-Vanadium, matverchroomd, zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 3 mm |
| Blad lengte | 150 mm |
| Lengte | 174 mm |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,21 excl. BTW
/ stuk
€ 14,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
