Referenties
Bahco:SB192.002.300
Rubix:10090284
EAN:7314150282401

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER PH2X300MM SB192.002.300
Schroevendraaier voor Phillips® schroeven. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. ISO 8764/DIN 5260. SB: Retail verpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 137 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Blad lengte | 300 mm |
| Lengte | 417 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,44 excl. BTW
/ stuk
€ 10,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
