FACOM GEREEDSCHAPSET AEM.J1 AEM.J1 (SET=16ST)
Set met 16 stuks Micro-Tech® gereedschap - Schroevendraaier + bits
Zie technische informatieReferenties
Facom:AEM.J1
Rubix:10100276
EAN:3148515003561



Productdetails : FACOM GEREEDSCHAPSET AEM.J1 AEM.J1 (SET=16ST)
De Facom AEM.J1 gereedschapsset is ontworpen voor werkzaamheden aan geminiaturiseerde componenten en combineert een MICRO-TECH® bithouder-schroevendraaier met vijftien bits serie 0 met uiteenlopende profielen. De harde opbergdoos beschermt de inhoud en vergemakkelijkt het transport naar de werkplek.
Kenmerken:
De AEM.J1 opbergdoos bevat een AEMM schroevendraaier-bithouder en vijftien bits serie 0 met 4 mm aandrijving. De set omvat de volgende profielen: sleuf (vijf bits), Phillips® (twee bits), Pozidriv® (twee bits), binnenzeskant (drie bits) en binnenzeskant met kogelkop (drie bits). Dankzij deze laatste uitvoering kunnen schroeven ook onder een hoek worden bereikt wanneer axiale toegang beperkt is. Elke bit is voorzien van een borgkogel die de bit stevig op de 4 mm aandrijving van de schroevendraaier houdt en losraken tijdens gebruik helpt voorkomen. De kling van de schroevendraaier-bithouder is gehard en gebruineerd. De schroevendraaier valt onder de levenslange garantie van Facom.
Specificaties:
• Referentie opbergdoos: AEM.J1.
• Aantal onderdelen: 16 (1 schroevendraaier-bithouder + 15 bits).
• Referentie bithouder-schroevendraaier: AEM.M.
• Aandrijving: 4 mm (bits serie 0).
• Lengte van de handgreep: 93 mm.
• Totale lengte van de schroevendraaier: 167 mm.
• Breedte van de schroevendraaier: 6 mm.
• Materiaal van de kling: gehard staal, gebruineerde afwerking.
• Nettogewicht van de schroevendraaier: 0,05 kg.
• Afmetingen van de opbergdoos: 183 × 109 × 32 mm.
• Profielen: sleuf, Phillips® (PH), Pozidriv® (PZ), binnenzeskant, binnenzeskant met bolkop (Allen/BTR).
• Lengte van de bits: 28 mm.
• Sleufbits: ES002, ES002,5, ES003, ES004, ES004,5.
• Phillips® bits: EP0x2, EP000.
• Pozidriv® bits: ED0x2, ED000.
• Binnenzeskantbits: EH001,5, EH002, EH002,5.
• Binnenzeskantbits met kogelkop: ETS001,5, EH002, EH002,5.
Normen:
• ISO 1173: internationale norm die de afmetingen van aandrijvingen voor schroefbits definieert en de compatibiliteit tussen bithouder en bits waarborgt.
• ISO 2351-1: specificeert de maatvoering van bits voor sleufschroeven.
• ISO 2351-2: definieert de dimensionele eisen voor bits voor Phillips®- en Pozidriv®-schroeven.
• ISO 2351-3: beschrijft de eigenschappen van bits voor binnenzeskantschroeven met kogelkop.
Kenmerken:
De AEM.J1 opbergdoos bevat een AEMM schroevendraaier-bithouder en vijftien bits serie 0 met 4 mm aandrijving. De set omvat de volgende profielen: sleuf (vijf bits), Phillips® (twee bits), Pozidriv® (twee bits), binnenzeskant (drie bits) en binnenzeskant met kogelkop (drie bits). Dankzij deze laatste uitvoering kunnen schroeven ook onder een hoek worden bereikt wanneer axiale toegang beperkt is. Elke bit is voorzien van een borgkogel die de bit stevig op de 4 mm aandrijving van de schroevendraaier houdt en losraken tijdens gebruik helpt voorkomen. De kling van de schroevendraaier-bithouder is gehard en gebruineerd. De schroevendraaier valt onder de levenslange garantie van Facom.
Specificaties:
• Referentie opbergdoos: AEM.J1.
• Aantal onderdelen: 16 (1 schroevendraaier-bithouder + 15 bits).
• Referentie bithouder-schroevendraaier: AEM.M.
• Aandrijving: 4 mm (bits serie 0).
• Lengte van de handgreep: 93 mm.
• Totale lengte van de schroevendraaier: 167 mm.
• Breedte van de schroevendraaier: 6 mm.
• Materiaal van de kling: gehard staal, gebruineerde afwerking.
• Nettogewicht van de schroevendraaier: 0,05 kg.
• Afmetingen van de opbergdoos: 183 × 109 × 32 mm.
• Profielen: sleuf, Phillips® (PH), Pozidriv® (PZ), binnenzeskant, binnenzeskant met bolkop (Allen/BTR).
• Lengte van de bits: 28 mm.
• Sleufbits: ES002, ES002,5, ES003, ES004, ES004,5.
• Phillips® bits: EP0x2, EP000.
• Pozidriv® bits: ED0x2, ED000.
• Binnenzeskantbits: EH001,5, EH002, EH002,5.
• Binnenzeskantbits met kogelkop: ETS001,5, EH002, EH002,5.
Normen:
• ISO 1173: internationale norm die de afmetingen van aandrijvingen voor schroefbits definieert en de compatibiliteit tussen bithouder en bits waarborgt.
• ISO 2351-1: specificeert de maatvoering van bits voor sleufschroeven.
• ISO 2351-2: definieert de dimensionele eisen voor bits voor Phillips®- en Pozidriv®-schroeven.
• ISO 2351-3: beschrijft de eigenschappen van bits voor binnenzeskantschroeven met kogelkop.
Sterke punten
• Volledige dekking van vijf profieltypes in serie 0 in één opbergdoos, waardoor minder gereedschapswissels nodig zijn bij werkzaamheden aan verschillende componenten.
• De borgkogel houdt elke bit stevig op de 4 mm aandrijving, wat verlies van bits en onderbrekingen tijdens het werk beperkt.
• De bits met kogelkop maken werken onder een hoek mogelijk op schroeven die excentrisch geplaatst of moeilijk bereikbaar zijn.
• De geharde kling van de schroevendraaier-bithouder draagt bij aan een lange levensduur bij herhaald gebruik.
• De harde opbergdoos met schuiminlay beschermt de bits en zorgt voor overzichtelijke opslag tussen twee toepassingen.
• De borgkogel houdt elke bit stevig op de 4 mm aandrijving, wat verlies van bits en onderbrekingen tijdens het werk beperkt.
• De bits met kogelkop maken werken onder een hoek mogelijk op schroeven die excentrisch geplaatst of moeilijk bereikbaar zijn.
• De geharde kling van de schroevendraaier-bithouder draagt bij aan een lange levensduur bij herhaald gebruik.
• De harde opbergdoos met schuiminlay beschermt de bits en zorgt voor overzichtelijke opslag tussen twee toepassingen.
Toepassingen
De AEM.J1 is geschikt voor handmatig precisieschroefwerk op kleine onderdelen, met name in industriële elektronica, precisiemechanica en onderhoud van geïnstrumenteerde apparatuur. Technici die werken aan printplaten, sensoren, actuatoren of bedieningsbehuizingen beschikken met deze set over een ruime keuze aan profielen voor de meest voorkomende bevestigingen in de praktijk. Dankzij het compacte formaat is de opbergdoos ook geschikt voor mobiel gebruik, op locatie of bij service-interventies.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 240 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 185x115x35 mm |
| Gewicht verpakking | 240 g |
| Aantal elementen | 16 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,00 excl. BTW
/ set
€ 170,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen