Referenties
Stanley:0-97-552
Rubix:10133065
EAN:3253560975524



Productdetails : STANLEY FATMAX VERGR.BARE STIFTSLEUTELSET MM (SET=8ST)
Industry first lockable key set. Keys lock in at 90°, 135° and 180° for easy access and to prevent unwanted movement. Button lock release for quick and easy locking and unlocking. Long keys for better access, bi-material grip for added comfort whilst in use.
Sterke punten
• Innovatieve vergrendelbare stiftsleutelset
• Vergrendelbaar in 3 posities: 90°, 135° en 180°
• Ergonomische handgreep
• Langere sleutels voor meer gebruiksgemak
• 0-97-552 : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
• 0-97-553: T9, T10, T15, T20 (x2), T25, T27, T30
• Vergrendelbaar in 3 posities: 90°, 135° en 180°
• Ergonomische handgreep
• Langere sleutels voor meer gebruiksgemak
• 0-97-552 : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
• 0-97-553: T9, T10, T15, T20 (x2), T25, T27, T30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 48x225x106 mm |
| Gewicht verpakking | 290 g |
| Aantal elementen | 8 |
| Afdruk | hex / allen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,90 excl. BTW
/ set
€ 21,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen