Referenties
Stanley:1-94-231
Rubix:10132780
EAN:3253561942310

Documenten
Productdetails : STANLEY FATMAX ORGANIZER TAS 1-94-231
A-frame design tool organiser suitable for storing/transporting and displaying tools in an upright position. Cover opens outwards providing 100% visibility of contents. Reinforced body with plastic sides to protect contents from damage, moisture and dirt. Outer storage pockets for storage of the most frequently used tools. Fitted with a rubber carry handle and padded shoulder strap for comfort. Dimensions 44 x 39 x 25cm.
Sterke punten
• Ergonomische tas met schouderriem en rubberen handgreep
• Verstevigd frame
• Plastic steunen onderaan bieden bescherming tegen vocht en vuil
• Extra zakken aan de buitenkant
• Gereedschappen rechtop opgeborgen
• Gereedschappen 100% zichtbaar langs beide kanten
• Draagcapaciteit: 25 kg
• Afmetingen (cm) 39 x 25 x 44
• Verstevigd frame
• Plastic steunen onderaan bieden bescherming tegen vocht en vuil
• Extra zakken aan de buitenkant
• Gereedschappen rechtop opgeborgen
• Gereedschappen 100% zichtbaar langs beide kanten
• Draagcapaciteit: 25 kg
• Afmetingen (cm) 39 x 25 x 44
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 250x440x390 mm |
| Materiaal | kunststof (lichaam);rubber (handvat) |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,15 excl. BTW
/ stuk
€ 57,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen