PETZL MATERIAALTAS S001AA01

BUCKET zak

Zie technische informatie

Referenties

Petzl:S001AA01
Rubix:A0419601
EAN:3342540837942
PETZL MATERIAALTAS S001AA01

Technische samenvatting

Materiaaltpu waterdichte stof
Breedte300 mm
Hoogte420 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PETZL MATERIAALTAS S001AA01


De Petzl BUCKET 30 touwtas heeft een inhoud van 30 liter en biedt plaats aan maximaal 115 meter touw met een diameter van 11 mm. Dankzij de zelfstaande constructie blijft de inhoud gemakkelijk toegankelijk, ook wanneer de tas leeg is.

Kenmerken:
Dankzij de zelfstaande constructie behoudt de tas zijn vorm, waardoor de binnenzijde gemakkelijk toegankelijk blijft, ook wanneer de tas leeg is. Twee lussen aan de binnenzijde maken het mogelijk de uiteinden van het touw vast te maken om te voorkomen dat het in de knoop raakt, terwijl vier extra lussen plaats bieden aan materiaal of een gereedschapstasje.
De rolsluiting beschermt de inhoud tegen vocht. Twee grote handgrepen maken het mogelijk de tas met de hand te dragen en op te hijsen. Dankzij de gewatteerde en verstelbare schouderbanden kan de tas ook op de rug worden gedragen. Een extra handgreep vergemakkelijkt het positioneren op de werkplek. Een buitenvak met ritssluiting biedt plaats aan persoonlijke spullen en dankzij een personalisatiezone kan de inhoud van de tas snel worden geïdentificeerd.
De constructie van PVC-vrij TPU-zeildoek is bestand tegen zonlicht, olie, vet en hoge en lage temperaturen. Doordat het materiaal geen chloor bevat, geeft het geen geur af.

Specificaties:
• Referentie: BUCKET 30.
• Inhoud: 30 liter.
• Opbergcapaciteit: maximaal 115 meter touw met een diameter van 11 mm.
• Afmetingen: 42 cm hoog × 30 cm binnendiameter.
• Gewicht: 735 g.
• Materialen: TPU, polyamide, polyester, polypropyleen.
• Kleur: geel.
• Maximale belasting: 50 kg.
• Waterdichte stof.

Normen:
De maximale belasting van 50 kg is bepaald volgens het testprotocol van EN ISO 21898:2006. Deze norm beschrijft testmethoden voor grote flexibele containers die zijn bestemd voor het transporteren en hijsen van lasten.

Sterke punten

• Gemakkelijke toegang: dankzij de zelfstaande constructie blijft de inhoud toegankelijk, ook wanneer de tas leeg is.
• Snelle identificatie van het touwtype: de uiteinden van het touw kunnen in de lussen worden vastgezet.
• Bescherming tegen vocht: de rolsluiting beschermt de inhoud.
• Comfortabel dragen: dankzij de gewatteerde en verstelbare schouderbanden of de grote handgrepen.
• Georganiseerd opbergen: vier extra lussen aan de binnenzijde bieden plaats aan materiaal.
• Verhoogde duurzaamheid: bestand tegen uv-straling, olie, vet en temperatuurschommelingen.
• Snelle visuele identificatie: dankzij de personalisatiezone op de tas.

Toepassingen

Dit type opbergtas is geschikt voor werkzaamheden waarbij lange touwen moeten worden vervoerd en opgeborgen, zoals werken op hoogte, rope access en reddingswerkzaamheden. Doordat de tas met de hand, op de rug of door middel van hijsen kan worden vervoerd, is hij geschikt voor gebruik in zowel stedelijke omgevingen als op moeilijk bereikbare locaties, waaronder industriële bouwplaatsen en afgelegen werklocaties. Ook in de boomverzorging, speleologie en bij rope-accesswerkzaamheden kan dit compacte en robuuste formaat worden gebruikt om materiaal op de werkplek georganiseerd te houden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaaltpu waterdichte stof
Breedte300 mm
Hoogte420 mm
Lengte300 mm
Kleurgeel
Aantal elementen1
€ 67,75 excl. BTW
/ stuk
€ 81,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen