BAHCO OPEN TAS LUXE HARDE BODEM 19 4750FB1-19B

Luxe stoffen gereedschapstas

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:4750FB1-19B
Rubix:A0415556
EAN:7314150277629
BAHCO OPEN TAS LUXE HARDE BODEM 19 4750FB1-19B

Technische samenvatting

Materiaal600 denier polyester; 1680 denier polyester
Breedte230 mm
Hoogte355 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO OPEN TAS LUXE HARDE BODEM 19 4750FB1-19B


Verwijderbare, interne tas met klitteband. Combinatie van 600 denier & 1680 polyester stoffen. PP Harde bodem, voor isolatie en makkelijke reiniging. PVC gecoate ritsen voor makkelijke toegankelijkheid ook met handschoenen. Gewatteerde schouderriem, verstelbaar. Praktische zakken, voor telefoon, rolbandmaat etc. Diverse zakken, verdelers, elastieken aan binnen- en buitenzijde van de tas voor diverse gereedschappen. Houder voor waterpas. Klitteband om lang gereedschap op de plaats te houden. Soft grip handvat, gemaakt voor extra grip en isolerend. Speciale ruimte voor handzagen.

Sterke punten

100% waterproof PP hard bottom for isolation and easy cleaning
Internal detachable extra extra tool panel for better tool distribution
Pockets, mini- pockets, elastics & dividers outside and inside the bag that fit the different tools
Measuring tape, card and phone holder section
Spirit level adjustable holder straps
Soft grip handle made of rubberized material provides a User friendly grip and isolates from touching any cold material
Padded shoulder strap with clicking adjustment
PVC overmolded zips for easy actioning even with gloves
Hook & Loop straps
Elastic screwdriver loops keep tools in easy reach
Measuring tape, card holder and phone pocket on one side
Internal Hook & Loop detachable tool panel keeps most-used tools to hand
Elastics and pockets included
Special handsaw pocket with zip and Hook & Loop fastening helps prevent accident or loss during transport

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Logistiek gewicht3310 g
Materiaal600 denier polyester; 1680 denier polyester
Breedte230 mm
Hoogte355 mm
Lengte470 mm
Kleurzwart
€ 87,95 excl. BTW
/ stuk
€ 106,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen