FESTO FLEXOKOPPELING FK-M8 2062

FC Flexo-koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FK-M8
Rubix:05102270
Fabrikant:2062
EAN:4052568000028
FESTO FLEXOKOPPELING FK-M8 2062

Technische samenvatting

Typeflexo-koppeling
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FLEXOKOPPELING FK-M8 2062


Zelfuitlijnende stangkoppeling FK-M8 compenseert voor hoek- en radiale uitlijningsfouten, voor montage aan zuigerstangzijde. Grootte=M8, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=50 g, Materiaalspecificatie=(* vrij van koper en PTFE, * conform RoHS)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x19x18 mm
Logistiek gewicht50,86 g
Typeflexo-koppeling
Aansluiting 1m8
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84819000
€ 17,98 excl. BTW
/ stuk
€ 21,76 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden