FESTO BEVESTIGINGSFLENS YSRF-16 11683

YSRF Montageflens

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:YSRF-16
Rubix:05098246
Fabrikant:11683
EAN:4052568002381
FESTO BEVESTIGINGSFLENS YSRF-16 11683
Technische samenvatting
Typemontage flens
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO BEVESTIGINGSFLENS YSRF-16 11683


Bevestigingsflens YSRF-16 Voor schokbrekers. Grootte=16, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Productgewicht=300 g, Bevestigingstype=met doorvoergat, Materiaalspecificatie=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemontage flens
Aangepaste tariefcode84879059
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,29 excl. BTW
/ stuk
40,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen