FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1+G 8022014
Directioneel pneumatisch weg ventiel Festo
Zie technische informatieReferenties
Festo:VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1+G
Rubix:A0911644
Fabrikant:8059142
EAN:4052568435509

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvs-l25-m52-md-g14-f8-1c1+g 8022014 |
|---|
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1+G 8022014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvs-l25-m52-md-g14-f8-1c1+g 8022014 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes