SMC BASISPLAAT SS5YJ3-32-06-M5-Q
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SYJ3000/5000/7000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SS5YJ3-32-06-M5-Q
Rubix:05295871
Fabrikant:SS5YJ3-32-06-M5-Q
EAN:3618036205800

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5YJ3-32-06-M5-Q
Metalen Basisplaat, Individuele Bedrading, 3000 Serie
SS5YJ3, 3000 Series, Bar Stock Manifold, Individual Wiring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Type | basisverdeelstuk |
| Aantal poorten | 4 |
| Volumestroom | 79 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,67 excl. BTW
/ stuk
€ 63,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen