Referenties
Colson:FFPN 1253 6000
Rubix:31041602
EAN:8717349075096

Productdetails : COLSON BOKWIEL FFPN 1253 6000
bokvork van gelast staal - wiel van polyamide en dubbel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van gelast staal
• wiel van polyamide en dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van polyamide en dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Zware belasting (800 - 2270 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,2 g |
| Laadcapaciteit | 800 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,98 excl. BTW
/ stuk
€ 94,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen