Referenties
Blickle:PO 126/12G
Rubix:31052173
Fabrikant:755203
EAN:4047526115685

Productdetails : BLICKLE POLYAMIDE WIEL - PO 126/12G
Wielen:
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
- lage rol- en zwenkweerstand
- lichte loop op gladde vloer
- zeer slijtvast
- kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 158 g |
| Laadcapaciteit | 260 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,51 excl. BTW
/ stuk
€ 19,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
260 kg
Wieldiameter
125 mm
Wielbreedte
32 mm
