Referenties
Pferd Tools:40100670
Rubix:23084094
EAN:4007220669150
Documenten
Productdetails : PFERD VIJL V.KER.VEZEL KFF 1,0 X10 X 150 A 700
Toepassingen
Surface work;Fine finishing;Fine grinding in multiple steps
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Korrel | 700 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,80 excl. BTW
/ stuk
€ 109,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen



