BAHCO DIAMANT PRECISIEVIJL HALFROND 5-610-21-D-1P
Precisievijl diamant 5-60*-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:5-610-21-D-1P
Rubix:A0416021
EAN:7311518189358

Documenten
Productdetails : BAHCO DIAMANT PRECISIEVIJL HALFROND 5-610-21-D-1P
Voor het zwaardere werk waarvoor normale vijlen ongeschikt zijn. Voor materialen zoals harde metalen, harde kunststoffen, grafiet, epoxy, enz. Vorm: vier verschillende vormen gelijk aan normale precisievijlen. Ge ntegreerd hecht voor comfortabel gebruik. Het gevormde gedeelte van de vijl (ca. 110 mm) is bedekt met diamantkorrels (D 126). De vijlen worden geleverd in een kunststof hoesje. Stuksverpakking.
Sterke punten
Diamond Precision Files Integrated handle
Toepassingen
Heavy Duty Purpose
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 54 g |
| Afgesneden lengte | 110 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,85 excl. BTW
/ stuk
€ 165,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
