Referenties
Filtration Group Industrial:852 588 SMX 25
Rubix:A0760589
Fabrikant:79312133
Productdetails : MAHLE FILTERELEMENTEN 852 588 PS 25
Filter element standard unreinforced delta-p 20 bar 852 125 SMX 10 NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 112 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,42 excl. BTW
/ stuk
€ 92,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
