Referenties
Filtration Group Industrial:852 884 PS 6
Rubix:A0760690
Fabrikant:79337916
Productdetails : MAHLE FILTERELEMENTEN 852 884 PS 6
Standard filter element unreinforced delta-p 20 bar 852 059 SMX 10 NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 5780 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.482,28 excl. BTW
/ stuk
€ 1.793,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
