Referenties
Filtration Group Industrial:852 888 DRG 25
Rubix:A0760330
Fabrikant:78228017
Productdetails : MAHLE FILTERELEMENTEN 852 888 DRG 25
Standard filter element unreinforced delta-p 20 bar 852 070 DRG 25 NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 4005 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.084,88 excl. BTW
/ stuk
€ 2.522,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
