Referenties
Filtration Group Industrial:PI 8330 DRG 40
Rubix:2399101484
Fabrikant:77718802

Documenten
Productdetails : MAHLE PI8330GRG40 FILTERELEMENT
Standaard filterelement onversterkt delta-p 20 bar 852 126 DRG 100 NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 813 g |
| Type | mahle pi8330grg40 filterelement |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 386,73 excl. BTW
/ stuk
€ 467,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
