SMC FILTER/DRUKREGELAAR AW40-F04DH-A

Filter/Reduceerventielen AW-B

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AW40-F04DH-A
Rubix:05289900
Fabrikant:AW40-F04DH-A
EAN:3618035516518
SMC FILTER/DRUKREGELAAR AW40-F04DH-A

Technische samenvatting

Materiaalpolycarbonaat kom
Aansluiting 1g 1/2
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FILTER/DRUKREGELAAR AW40-F04DH-A


Filter/Reduceerventiel met Retourfunctie
•Modular type filter regulator
  • Integrated filter and regulator save space
  • Requires less piping
  • Optional embedded pressure gauge
  • Available with built-in backflow mechanism
  • Rc, G(PF) or NPT threads

    Size: 40
    Thread: F (G)
    Port Size: 04 (1/2)
    Accessory: DH (Float Type Auto Drain [N.O.] + Panel Mount w/Set Nut)
    Set pressure: 0.05 to 0.7 MPa setting
    Bowl: Polycarbonate Bowl
    Drain port/Exhaust mechanism/Flow direction: None
    Pressure Unit: Name Plate and Pressure Gauge
    Made to Order: None
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)69x287x70 mm
    Logistiek gewicht860 g
    Materiaalpolycarbonaat kom
    Aansluiting 1g 1/2
    Filterfijnheid5 µm
    Omvang mantel40 mm
    Volumestroom2000 l/min
    Maximale bedrijfsdruk7 bar
    Land van oorsprongCN