SMC FILTER/DRUKREGELAAR AW30-F02DE-D

Filterregelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AW30-F02DE-D
Rubix:A0727465
Fabrikant:AW30-F02DE-D
SMC FILTER/DRUKREGELAAR AW30-F02DE-D

Technische samenvatting

Materiaalgegoten aluminium (behuizing); polyacetaal (kap)
Aansluiting 11/4
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FILTER/DRUKREGELAAR AW30-F02DE-D


Deze combinatie filter/regelaar minimaliseert ruimte en leidingen door de 2 eenheden in één te integreren. Tot de standaardkenmerken behoort een ontlastende regelaar die snel kan worden vergrendeld door de instelknop omlaag te drukken. Er zijn vele opties, waaronder meters, automatische aftap, metalen kom en deksels, verschillende insteldrukken, enz. De AW maakt deel uit van de familie van modulaire luchtbereiders en kan worden gecombineerd met andere producten van vergelijkbare grootte.

Sterke punten

•Modulair type filterregelaar
Optioneel ingebouwde drukmeter
Beschikbaar met ingebouwd terugstroommechanisme

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalgegoten aluminium (behuizing); polyacetaal (kap)
Aansluiting 11/4
Filterfijnheid5 µm
Omvang mantel30 mm
€ 68,38 excl. BTW
/ stuk
€ 82,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen