PIAB FILTER - 3116671

Filter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:3116671
Rubix:05151039
Fabrikant:3116671
PIAB FILTER - 3116671

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : PIAB FILTER - 3116671


G3/8" filter (10 µm)

Sterke punten




Filtert stof en andere kleine deeltjes uit de vacuümstroom. Vermindert het risico dat de pomp uitvalt of stopt. Vervangbaar filterelement. Verkrijgbaar met een speciaal filterelement met een groter filteroppervlak.

Toepassingen

Used to filter dust and other small particles from the vacuum flow

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefilter
Aangepaste tariefcode84213925
97,31 excl. BTW
/ stuk
117,75 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden