NILFISK FLAT FILTER PTFE M-CLASS 107413540

Filter

Zie technische informatie

Referenties

Nilfisk:107413540
Rubix:39029989
EAN:5715492176052
NILFISK FLAT FILTER PTFE M-CLASS 107413540

Technische samenvatting

Typeptfe-filter klasse m
Zie alle specificaties

Productdetails : NILFISK FLAT FILTER PTFE M-CLASS 107413540


Dit Viper PTFE-filter van klasse M voor Nilfisk-stofzuigers is het hoofdfilter van de ATTIX serie. Het is ontworpen om uiterst precieze filtratie en een stofretentie tot 99,9% te bieden. Dankzij het wasbare en duurzame ontwerp onderscheidt dit filter zich van conventionele modellen en zorgt het voor een langere en kostenefficiënte levensduur. Het is ook compatibel met verschillende industriële ATTIX-stofzuigers van Nilfisk.

Kenmerken:
Dit PTFE-filter voor stofzuigers is ontworpen om aan de strengste eisen inzake filtratie te voldoen. Dankzij de PTFE-coating is het uitstekend bestand tegen vuil en heeft het een langere levensduur. Het hoogwaardige filtratiesysteem vangt effectief fijnstof op, terwijl de zuigkracht van de stofzuiger behouden blijft. Het antiplakontwerp maakt het gemakkelijk schoon te maken, waardoor de onderhoudstijd wordt verkort en de operationele efficiëntie wordt verbeterd. Bovendien kan dit apparaat worden gebruikt voor het afzuigen van zowel vloeistoffen als vaste stoffen, wat een ongeëvenaarde veelzijdigheid biedt.

Specificaties:
- Materiaal: PTFE met antiplakmembraan.
- Filterklasse: M.
- Filtratie-efficiëntie: 99,9%.
- Type filter: vlak, geplooid.
- Gebruik: opzuigen van fijnstof en vloeistoffen.
- Reiniging: wasbaar.
- Compatibiliteit: Nilfisk industriële stofzuigers ATTIX 33, ATTIX 44, ATTIX 33 M-H, ATTIX 44 M-H.
- Verbetering van reinigingsprestaties.

Merkinformatie:
Viper is een erkend merk in industriële reiniging en biedt robuuste, hoogwaardige oplossingen voor professionals. Het maakt deel uit van de Nilfisk Group, een wereldleider in de productie van innovatieve reinigingsapparatuur. Met tientallen jaren ervaring staat Viper bekend om de kwaliteit en duurzaamheid van zijn producten, die optimale efficiëntie garanderen voor bedrijven en industrieën in verschillende sectoren.

Sterke punten

- Hoge filtratie-efficiëntie: vangt 99,9% van fijnstof op.
- Eenvoudig schoon te maken: antiplakbehandeling voor eenvoudig onderhoud.
- Hoge duurzaamheid: robuust ontwerp voor een langere levensduur.
- Veelzijdig gebruik: compatibel met industriële ATTIX-stofzuigers.
- Geoptimaliseerde prestaties: behoudt een hoge zuigkracht.
- Gecombineerd gebruik: geschikt voor het opzuigen van zowel vloeistoffen als vaste stoffen.
- Maximale veiligheid: ontworpen om blootstelling aan gevaarlijke stofdeeltjes te minimaliseren.

Toepassingen

Dit PTFE-filter voor Viper- en Nilfisk-stofzuigers is ideaal voor industriële en professionele omgevingen waar efficiënte filtratie essentieel is. Het is bijzonder geschikt voor de volgende sectoren:
- De maakindustrie: opzuigen van productieresten en fijnstof.
- De bouwsector: verwijderen van beton- en pleisterdeeltjes en andere resten.
- De auto-industrie: reiniging van werkruimtes en opvangen van metaalstof.
- De farmaceutische sector: zorgt voor een schone omgeving en beperkt de verspreiding van deeltjes.
- Houtbewerkingsateliers: effectieve filtratie van houtstof.
- Industrieel onderhoud: vermindert het risico op verontreiniging door fijne onzuiverheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeptfe-filter klasse m
€ 61,20 excl. BTW
/ stuk
€ 74,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden